CUTLINE D.3 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893361

HARDMETALEN EINDFREES RUWFREZEN

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:862953
GISS Cutline:893361
Rubix:A0401393
EAN:3660338458439
CUTLINE D.3 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893361
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.3 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893361


Volhardmetalen eindfrees - Ruwfrezen 4 groeven - 30° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Ruwfrezen voor hoog volume materiaalverwijdering met hogere snijparameter
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassing - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Laag risico op breuken in gereedschap, zelfs bij hoge snijkrachten dankzij gegolfde snijkanten

Sterke punten

Grote spiehoeken voor hoge snijkantstabiliteit

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte8 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typeruwfrezen
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
€ 49,31 excl. BTW
/ stuk
€ 59,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen