FACOM FREES WOLFRAAMCARBIDE N1 D 12 MM L 25 MM VFA.1200

VFA - Frezen-vijlen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:VFA.1200
Rubix:10104628
EAN:3148516296856
FACOM FREES WOLFRAAMCARBIDE N1 D 12 MM L 25 MM VFA.1200

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopbol
Totale lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM FREES WOLFRAAMCARBIDE N1 D 12 MM L 25 MM VFA.1200


VFA - Filing burrs
-Tungsten carbide mill.
- Right-hand cut.
-Stem diameter of cutters-files: 6 mm.
d [mm]: 12L [mm]: 25Nr.: 3omw/min: 20000[g]: 50

Sterke punten

• Frezen van wolfraamcarbide.• Rechtse spiraal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32 g
Afmeting verpakking (D x B x H)82x20x20 mm
Gewicht verpakking32 g
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopbol
Totale lengte25 mm
Diameter kop12 mm
Nuttige lengte18 mm
€ 132,59 excl. BTW
/ stuk
€ 160,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen