Referenties
Pferd Tools:B 1230/6 Z3
Rubix:23081519
Fabrikant:21103306
EAN:4007220046098


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM B 1230/6 T3
Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,73 excl. BTW
/ stuk
€ 68,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen