Referenties
Iscar:MTEC 0604C14 1.0ISO 908
Rubix:20755714
Fabrikant:5603846




Productdetails : ISCAR DRAADFREES MTEC 0604C14 1.0ISO 908 5603846
ISO-tapfrees in massief hardmetaal voor interne schroefdraad.
Toepassingen
Algemene mechanica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Draad | 1 mm |
| Snijlengte | 14,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 58 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Schroefdraad | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,00 excl. BTW
/ stuk
€ 302,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen