Referenties
Iscar:MTEC 2020F41 2.0ISO 908
Rubix:20755752
Fabrikant:5603860

Productdetails : ISCAR DRAADFREES MTEC 2020F41 2.0ISO 908 5603860
ISO-tapfrees in massief hardmetaal voor interne schroefdraad.
Toepassingen
Algemene mechanica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Draad | 2 mm |
| Snijlengte | 105 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 41 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Materiaal | carbide |
| Schroefdraad | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,00 excl. BTW
/ stuk
€ 802,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen