Referenties
Eaton:PEXL-10-PO1HAY-16L
Rubix:A0098717
Fabrikant:PEXL-10-PO1HAY-16L

Technische samenvatting
| Type | hayflow 180 x 700 mm |
|---|---|
| Volumestroom | 416,67 l/min |
| Filterfijnheid | 10 µm |
Productdetails : FILTERZAK PEXL-10-PO1HAY-16L (PK=16ST)
Het hart van Eaton's HAYFLOW filterelement bestaat uit twee concentrische cilinders van hoge kwaliteit met verlengde levensduur van Eaton filtermedia. Deze cilinders worden gevormd met behulp van unieke lastechnologie om een naad zonder omloopleiding te creëren. De diameter van de cilinder is even groot als een standard filterzak, zodat montage achteraf in bestaande systemen eenvoudig is. Het HAYFLOW element is voorzien van Eaton's gepatenteerde SENTINEL® afdichtring, die zorgt voor een positieve afdichting met het filtervat ter bescherming tegen bypass van het procesmedium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hayflow 180 x 700 mm |
| Volumestroom | 416,67 l/min |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Materiaal | polyester naaldvilt met verlengde levensduur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,20 excl. BTW
/ pak
€ 541,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen