3M S/B EXL UNITIZED SCHIJF XL-UD 2S FINE 114MM X 22MM TYPE27
3M-Scotch-Brite EXL Unitized schijf XL-UD 2S fijn
Zie technische informatieReferenties
3M:7100300856
Rubix:A0687875
Fabrikant:7100300856
EAN:00068060661364

Productdetails : 3M S/B EXL UNITIZED SCHIJF XL-UD 2S FINE 114MM X 22MM TYPE27
SB EXL SCHIJF XL-UD 114MMX22MM 2S FIJN T27
Scotchcal 3M zelfklevende spatelhoes van blauwe microvezel voor spatels. Helpt krassen tijdens de installatie van films en wraps te verminderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 114,3 mm |
| Korrel | fijn |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | siliciumcarbide |
| Steunmateriaal | nylon |
| Serie | scotch-brite exl |
| Verpakkingseenheid | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 156,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen