METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P40 STEAR. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624028000
Rubix:A0218082
Fabrikant:624028000
EAN:4007430441409

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P40 STEAR. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur. o.a. voor het ontbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, en voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,38 excl. BTW
/ pak
€ 25,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen