METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P320 STEAR. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624035000
Rubix:A0218075
Fabrikant:624035000
EAN:4007430441355

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P320 STEAR. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | voor het bewerken van verf, alle soorten lak en plamuur; o.a. ontbramen en schoonmaken van fineer-, massief hout-, triplex en gelakte oppervlakken, en het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,75 excl. BTW
/ pak
€ 19,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen