3M S/B WR-DC N-W SCHIJVEN I152 X 8 A VFN 61131

Scotch-Brite™ Slijtbestendige schijf

Zie technische informatie

Referenties

3M:B61131
Rubix:23205555
Fabrikant:7100182624
3M S/B WR-DC N-W SCHIJVEN I152 X 8 A VFN 61131

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrelzeer fijn
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B WR-DC N-W SCHIJVEN I152 X 8 A VFN 61131


Gebruik Scotch-Brite™ Slijtbestendige schijf voor reinigen, polijsten en finishen. Onze slijtbestendige schijven veranderen de geometrie van het werkstuk niet en geven een consistente finish.
Scotch-Brite™ Slijtbestendige schijf geeft een consistente finish zonder de geometrie van het werkstuk te veranderen. Onze slijtbestendige schijven zijn handig voor het reinigen, polijsten en afwerken.

Sterke punten

Zorgt voor een consistente finish;Verandert de geometrie van het werkstuk niet;Ideaal voor reinigen, polijsten en finishen

Toepassingen

Ideaal voor reinigen, polijsten en afwerken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Gewicht verpakking1004 g
Diameter150 mm
Korrelzeer fijn
190 mm
200 mm
€ 105,60 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 127,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen