3M SC-DH SCHIJVEN A MEDIUM 150 MM 359001
Scotch-Brite Surface Conditioning schijf
Zie technische informatieReferenties
3M:359001
Rubix:23033308
Fabrikant:7000068087
EAN:4001895584527

Productdetails : 3M SC-DH SCHIJVEN A MEDIUM 150 MM 359001
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf met Fiberonderlaag is verkrijgbaar in heel uiteenlopende groftes en maten en vormt een ideale eerste oplossing voor het reinigen, blenden, ontbramen en finishen. De duurzame, non-woven vezelstructuur is goed geschikt voor onregelmatige of gecontourde oppervlakken zonder dat het basismateriaal daarbij wordt beïnvloed of beschadigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 205x150x205 mm |
| Gewicht verpakking | 832 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 125,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen