METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P60 624002000 (PK=5ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624002000
Rubix:A0218085
Fabrikant:624002000
EAN:4007430441065

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P60 624002000 (PK=5ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal; ook voor ne-metalen en lichtmetalen. voor het schuren van kastfronten en zijdelen, lijmkanter op folie-gemonteerde meubeldelen, decoratief schuren van rvs-platen en voor reparatie/schuren en ontbramen van plaatstaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | sxe |
| Verpakkingseenheid | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ pak
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen