METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P40 624019000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624019000
Rubix:A0218084
Fabrikant:624019000
EAN:4007430441140

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P40 624019000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, nf-metalen en lichtmetalen. voor o.a. het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van rvs-platen, reparatieschuren en afbramen van plaatstaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ pak
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen