3M S/B BLEND & FINISH SCHIJF BF-DR 76MM PAARS
Scotch-Brite™ Roloc™ HS Blend en Finish-schijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:64206
Rubix:A0192099
Fabrikant:7000046261
EAN:00048011642062




Documenten
Productdetails : 3M S/B BLEND & FINISH SCHIJF BF-DR 76MM PAARS
Gebruik de Scotch-Brite™ Roloc™ HS Blend and Finish Schijf in plaats van staalborstelwielen of krabbers om op moeilijk te bereiken plekken te komen voor een blended, braamvrije, consistente, lakvriendelijke finish.
Onze schijven werken agressief bij lasverkleuring en verfijnen van lasnaden, licht ontbramen en verwijderen van roest, en laten een consistent zijdeglanzend resultaat achter op het werkstuk.
De Roloc-snelwisselbevestigingsknop bevestigt de schijven stevig en zorgt voor een gemakkelijke schijfwissel voor meer efficiëntie in de werkplaats.
De zeer sterke schijven met open web combineren vervormbaarheid met superieure duurzaamheid en de snelle snijwerking van grof aluminiumoxide, voor een snelle actie en consistente finish. Ze zijn ideaal voor gebruik in plaats van staalborstels of schrapers, voor het bereiken van krappe plekken. Het schijfmateriaal heeft geen invloed op de geometrie van het onderdeel en de schijven zijn bestand tegen vollopen en tegen langdurig gebruik. Ze kunnen helpen om de schuurkosten te verlagen en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen.
Aluminiumoxide biedt een lange levensduur en superieure snijsnelheid. Het is een sterk, duurzaam schuurmateriaal. Het is in gebruik een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat voortdurend zelf afbreekt zodat er steeds nieuwe snijrandjes ontstaan, in tegenstelling tot traditionele schuurkorrels, zoals granaat, die snel slijten tijdens gebruik. Het is een goede keuze bij slijptoepassingen, voor een snelle snijsnelheid, hardheid, sterkte en een lage warmte-retentie. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van ondergronden bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen.
3M™ Roloc Producten maken snel, gemakkelijk licht werk van het wisselen van schijven tussen stappen op draagbare gereedschappen. Roloc TR Snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een plastic schroefdraadknop of schroef die gemakkelijk en snel op een 3M Roloc TR Steunschijf* kan worden geschroefd, zodat gebruikers de
Onze schijven werken agressief bij lasverkleuring en verfijnen van lasnaden, licht ontbramen en verwijderen van roest, en laten een consistent zijdeglanzend resultaat achter op het werkstuk.
De Roloc-snelwisselbevestigingsknop bevestigt de schijven stevig en zorgt voor een gemakkelijke schijfwissel voor meer efficiëntie in de werkplaats.
De zeer sterke schijven met open web combineren vervormbaarheid met superieure duurzaamheid en de snelle snijwerking van grof aluminiumoxide, voor een snelle actie en consistente finish. Ze zijn ideaal voor gebruik in plaats van staalborstels of schrapers, voor het bereiken van krappe plekken. Het schijfmateriaal heeft geen invloed op de geometrie van het onderdeel en de schijven zijn bestand tegen vollopen en tegen langdurig gebruik. Ze kunnen helpen om de schuurkosten te verlagen en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen.
Aluminiumoxide biedt een lange levensduur en superieure snijsnelheid. Het is een sterk, duurzaam schuurmateriaal. Het is in gebruik een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat voortdurend zelf afbreekt zodat er steeds nieuwe snijrandjes ontstaan, in tegenstelling tot traditionele schuurkorrels, zoals granaat, die snel slijten tijdens gebruik. Het is een goede keuze bij slijptoepassingen, voor een snelle snijsnelheid, hardheid, sterkte en een lage warmte-retentie. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van ondergronden bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen.
3M™ Roloc Producten maken snel, gemakkelijk licht werk van het wisselen van schijven tussen stappen op draagbare gereedschappen. Roloc TR Snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een plastic schroefdraadknop of schroef die gemakkelijk en snel op een 3M Roloc TR Steunschijf* kan worden geschroefd, zodat gebruikers de
Scotch-Brite™ Roloc™ Blend and Finish Schijf BF-DR voor het agressief verwijderen van las verkleuring en het verfijnen van oppervlaktes, licht ontbramen en roest verwijderen. Het Roloc systeem biedt veilige bevestiging en eenvoudige schijf veranderingen voor meer efficiëntie in de werkplaats.
Sterke punten
Flexibel en comfortabel verwijderen van lasverkleuring, roest en bramen;Aluminiumoxide mineralen in medium grofte werken efficiënt op las verkleuring, kleine bramen en roest;De vezels passen zich aan op onregelmatige oppervlakken voor een uniform resultaat;Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.;Superieure duurzaamheid en snijkracht geven de schijf lange standtijd;Dankzij de veilige schroefdraadbevestiging kunnen schijven snel en eenvoudig worden verwisseld
Toepassingen
Gebruik in plaats van draadwielen en schrapers, om in krappe plekken te reiken voor een consistente, gemengde, braamvrije, verfvriendelijke afwerking; Voer efficiënte verwijdering van lasbrandresten, licht ontbramen, mengen, satijnafwerking en roestverwijdering uit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 24,54 g |
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 431,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen