TEGERA HANDSCHOEN 8851 OIL GRIP MT 10
Hittebeschermende handschoenen 8851 TEGERA®
Zie technische informatieReferenties
Tegera:8851-10
Rubix:A0932588
EAN:7340118466002





Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8851 OIL GRIP MT 10
Deze handschoen biedt superieure grip met nitril in olieachtige omgevingen, waardoor uitglijden en letsel worden voorkomen. Drievoudig gedompeld met nitrilschuim in de handpalm, wat een robuuste barrière tegen olie vormt. De voering is gebreid in 18 gg en gemaakt van meer dan 90% gerecycled polyester. Bovendien beschikken de handschoenen over touchscreen-functionaliteit, zodat u bedieningselementen kunt bedienen zonder de handschoenen uit te trekken. Oeko-Tex goedgekeurd. Weerstaat contactwarmte tot 100°C/212F°. Breed maatbereik.
Drievoudig gedompeld met nitrilschuim in de handpalm biedt een robuuste barrière tegen olie.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen, Olie- en vetbestendige palm, Dun
Toepassingen
Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Techniek, Fijnmontage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Servicewerk, Werkplaatswerk, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,92 excl. BTW
/ 6 paar
€ 45,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen