Hoekcontactkogellager FAG 3203-BD-XL-2Z-TVH-C3, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 17.5 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3203-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:03022166
Fabrikant:0636628250030
EAN:4064327819154
FAG 3203 BD/XL/2Z/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte17,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3203 BD/XL/2Z/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichting, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht93 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte17,5 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental16600 rpm
Grenstoerental14600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 60,04 excl. BTW
/ stuk
€ 72,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.