Hoekcontactkogellager SKF 3205 A-2RS1/MT33, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 20.6 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3205 A-2RS1/MT33
Rubix:03046652
Fabrikant:124421
EAN:7316571484051
SKF 3205 A/2RS1/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3205 A/2RS1/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers met afdichting aan beide zijden komen overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Afhankelijk van de uitvoering van de afdichting kunnen ze hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,6x52x52 mm
Logistiek gewicht181 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32a
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
61,58 excl. BTW
/ stuk
74,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.