Hoekcontactkogellager INA 3000-2RS, Buitendiameter: 26 mm | Binnendiameter: 10 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3000-2RS
Rubix:03121016
Fabrikant:0008751800000
EAN:4064328116689

Productdetails : INA 3000-2RS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 30..-B-2RS-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Grenstoerental | 18100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5700 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,99 excl. BTW
/ stuk
€ 62,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen