Hoekcontactkogellager FAG 3208-BD-XL-TVH-L285, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3208-BD-XL-TVH-L285
Rubix:03022244
Fabrikant:0697379670000
EAN:4012802631814
FAG 3208 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3208 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht594 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental9100 rpm
Grenstoerental8900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 105,82 excl. BTW
/ stuk
€ 128,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.