Hoekcontactkogellager FAG 7220-B-XL-TVP-UO, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 34 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7220-B-XL-TVP-UO
Rubix:03024440
Fabrikant:0191160390000
EAN:4012801207072
FAG 7220 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7220 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x180x180 mm
Logistiek gewicht3630 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental4250 rpm
Grenstoerental4850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r124000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr142000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 542,64 excl. BTW
/ stuk
€ 656,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.