Vierpuntslager INA CSXA055-HLE, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 6.35 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSXA055-HLE
Rubix:03114871
Fabrikant:0073611220000
EAN:4012802428599


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : INA CSXA 055 HLE DUNRINGLAGER
Vierpuntscontactlager, dunne sectielager CSXA, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6300 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.757,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.126,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen