Vierpuntslager FAG QJ214-XL-MPA-C3, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 24 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ214-XL-MPA-C3
Rubix:03038236
Fabrikant:0167423110030
EAN:4012801157681
FAG QJ 214 XL/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 214 XL/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslager QJ2..-XL-MPA, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x125x125 mm
Logistiek gewicht1300 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental4700 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr118000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r114000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
332,74 excl. BTW
/ stuk
402,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen