Hoekcontactkogellager FAG 7203-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 12 mm

Hoekig contactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7203-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693173
Fabrikant:0882815230000
EAN:4054372613432
FAG 7203 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7203 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Gewicht0,065 kg
Referentietoerental17100 rpm
Grenstoerental26000 rpm
Hoek40 °
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11200 N
€ 55,79 excl. BTW
/ stuk
€ 67,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.