NORGREN DRIEVOUDIGE INSTEEKKOPPELING 4MM,R1/8 C0H510418
Hoekzwenkkoppeling 3-voudig 4 - R1/8 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C0H510418
Rubix:A0930054
Fabrikant:C0H510418


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (basislichaam); nbr (afdichtingen & o-ringen, vmq-vrij); vernikkeld messsing (schroefdraadlichaam); pom (ontgrendel- en vasthoudring); roestvrij staal (grijpring); zinkdrukgietwerk (kraaghuls); chemitech g-175l (schroefdraadcoating) |
|---|---|
| Type | norgren drievoudige insteekkoppeling 4mm,r1/8 c0h510418 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
Productdetails : NORGREN DRIEVOUDIGE INSTEEKKOPPELING 4MM,R1/8 C0H510418
Hoekzwenkkoppeling 3-voudig 4 - R1/8 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (basislichaam); nbr (afdichtingen & o-ringen, vmq-vrij); vernikkeld messsing (schroefdraadlichaam); pom (ontgrendel- en vasthoudring); roestvrij staal (grijpring); zinkdrukgietwerk (kraaghuls); chemitech g-175l (schroefdraadcoating) |
| Type | norgren drievoudige insteekkoppeling 4mm,r1/8 c0h510418 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Nominale druk | 10 bar |
| Druk | 10 bar |
| Serie | pneufit® c |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes