Referenties
Kärcher:18109730
Rubix:25120102
EAN:4039784730502

Productdetails : KARCHER KOUDWATER HOGEDRUK REINIGER 1050 DE
Robuuste, veelzijdige koudwaterhogedrukreiniger met benzinemotor die onafhankelijk van het stroomnet werkt. Luchtgekoelde viertakt benzinemotor met handmatige start. De pompeenheid is gemonteerd op trillingsdempende steunen in een robuust, gemakkelijk te vervoeren stalen buizenframe dat de eenheid beschermt tegen beschadiging. Het chassis heeft een poedercoating om het te beschermen tegen corrosie en is voorzien van beugels voor standaardaccessoires. Dankzij de grote, pneumatisch aangedreven wielen is hij gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op moeilijk terrein. De duurzame axiale pomp met drie zuigers en directe aandrijving garandeert een uitstekende efficiëntie en een lange levensduur. De messing cilinderkop en roestvrijstalen kleppen zijn ontworpen voor professionele toepassingen onder zware omstandigheden. Veiligheidsfuncties: Een veiligheidsventiel biedt betrouwbare bescherming tegen overdruk. Oliepeilbeveiliging die de motor automatisch uitschakelt als het oliepeil te laag is. Ontlastklep met geïntegreerde Servopress-regeling voor aanpassing aan verschillende schoonmaakklussen.
Toepassingen
De HD 1050 DE hogedrukreiniger met elektrische start wordt aangedreven door een robuuste Yanmar-dieselmotor. Deze eenvoudig te transporteren stofzuiger is ideaal voor professionals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1044x570x662 mm |
| Logistiek gewicht | 78630 g |
| Debiet | 930 l/h |
| Druk | 230 bar |
| Hogedrukslang | 15 m |
| Vermogen | 7400 W |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
