ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RACH206
Hydraulische vijzel Enerpac
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:RACH206
Rubix:A0012579
Fabrikant:RACH206


Technische samenvatting
| Hefhoogte | 465 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 75 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RACH206
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 465 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 75 mm |
| Oliecapaciteit | 491 cm³ |
| Model | rach |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.998,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3.627,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen