SMC HOOFDLIJN FILTER AFF70D-F10

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFF70D-F10
Rubix:A0632052
Fabrikant:AFF70D-F10
EAN:3618035591850
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF70D-F10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF70D-F10


Hoofdlijnfilters Nominale filtratiegraad 3 µm of 1 µm Nominaal debiet van 300 tot 14500 l/min (ANR) Aansluitmaat 1/8 tot 2 Optie voor onderhoudsindicator filterelement.

Sterke punten

Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij leidingen. Lichtgewicht. Aansluitmaat: 1, 1 1/2, 2. Schroefdraad: Rc, G, NPT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Typefiltr linii głównej
Volumestroom14500 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 309,75 excl. BTW
/ stuk
€ 374,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen