Referenties
SMC:AMF250C-F03
Rubix:05293344
Fabrikant:AMF250C-F03
EAN:3618035578264

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC GEURFILTER AMF250C-F03
Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, filter voor geurverwijdering, nieuwe stijl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81x103x76 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,38 excl. BTW
/ stuk
€ 80,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen