SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB100-06

Vacuümfilters ZFB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZFB100-06
Rubix:05289036
Fabrikant:ZFB100-06
EAN:3618036491678
SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB100-06
Technische samenvatting
Filterfijnheid30 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB100-06


Vacuümfilter met Insteekkoppelingen
•Unrestricted 360° piping tube mounting.
•Easily replaced filter element.
•One-touch tube installation and removal.
•Lightweight and compact.

Basic Type: 100 (Metric, Release Button
IN/OUT Applicable Tubing O.D.: 06 (ø6) Metric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x53x26 mm
Logistiek gewicht23 g
Filterfijnheid30 µm
Typevakuumfilter
Volumestroom20 l/min
Maximale bedrijfsdruk0 bar
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingsteckverbindungen (one-touch), 360° schwenkbar
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84213985
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,57 excl. BTW
/ stuk
17,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen