SMC HOOFDLIJN FILTER AFF90D-F20

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AFF90D-F20
Rubix:A0631999
Fabrikant:AFF90D-F20
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF90D-F20

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF90D-F20


Hoofdlijnfilters Nominale filtratiegraad 3 µm of 1 µm Nominaal debiet van 300 tot 14500 l/min (ANR) Aansluitmaat 1/8 tot 2 Optie voor onderhoudsindicator filterelement.

Sterke punten

Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij leidingen. Lichtgewicht. Aansluitmaat: 1, 1 1/2, 2. Schroefdraad: Rc, G, NPT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)2 ''
Filterfijnheid1 µm
Typehauptleitungsfilter (aff)
Volumestroom14500 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingg
€ 847,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.025,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen