SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-04-T050-B
INDUSTRIEFILTER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:FQ1011N-04-T050-B
Rubix:05278779

Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-04-T050-B
Quick-change filter
Fluid: Coolant, weak alkaline cleaning solvent, cutting oil, industrial water
Nominal filtration rating: 0.2 to 105 μm
No tools required, easy element replacement.
Fluid: Coolant, weak alkaline cleaning solvent, cutting oil, industrial water
Nominal filtration rating: 0.2 to 105 μm
No tools required, easy element replacement.
Bij snelwisselfilters van de FQ1-serie hebt u geen gereedschappen nodig om het elementen te vervangen. Hierbij kunt u in minder dan 2 minuten het element vervangen en het medium verwijderen. De elementen zijn onder meer 125 mm, 250 mm en 500 mm groot. Ze zijn onder meer gemaakt van PP, katoen, SUS304 (epoxyhars) en SUS316 (nikkel soldeermetaal). Andere elementen zijn op bestelling beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2440 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 50 µm |
| Type | quick change filter |
| Volumestroom | 25 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Verbinding | rc 1/2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,06 excl. BTW
/ stuk
€ 361,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen