SMC HOOFDLIJN FILTER AFF2C-F02D-T

Luchtfilters AFF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFF2C-F02D-T
Rubix:05281986
Fabrikant:AFF2C-F02D-T
EAN:3618035592888
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF2C-F02D-T
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 bspp ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF2C-F02D-T


Hoofdleidingfilter, Nieuwe uitvoering
▪ Body Size (Applicable compressor output): 2C (2.2kw)
▪ Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Port Size: 02 (1/4)
▪ Accessory: None
▪ Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
▪ Rubber Material: Standard
▪ Air Pressure: Standard
▪ Drain Guide: None
▪ IN-OUT Direction: Standard
▪ Pressure Switch 125VAC, 30VDC: None
▪ Element Service Indicator: T (Yes)
▪ Pressure Switch 30V: None
▪ Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x209x63 mm
Logistiek gewicht380 g
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 bspp ''
Filterfijnheid3 µm
Typeparallel (g)
Volumestroom300 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,15 excl. BTW
/ stuk
115,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen