FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUV-HF 552966

Filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-3/4-AUV-HF
Rubix:05132408
Fabrikant:552966
EAN:4052568195052
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUV-HF 552966

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUV-HF 552966


Microfilter MS9-LFM-3/4-AUV-HF Filter 0,01 µm, metalen kombescherming, hoog debiet, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
€ 450,44 excl. BTW
/ stuk
€ 545,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen