FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-ARM-DA 536822

MS4-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS4-LFM-1/4-ARM-DA
Rubix:05132472
Fabrikant:536822
EAN:4052568171988
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-ARM-DA 536822
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-ARM-DA 536822


Microfilter MS4-LFM-1/4-ARM-DA Filter 0,01 µm, kunststof kom met kunststof kombeschermer, handmatige condensaatafvoer, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie = MS, grootte = 4, ontwerpstructuur = vezelfilter, filtratiegraad = 0,01 µm, condensaat afvoer = handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,65 excl. BTW
/ stuk
78,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden