BAHCO FIGUURZAAGBLAD HOUT FIJN 3 12D 302-53W-12P (PK=12ST)
Freeszaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:302-53W-12P
Rubix:10070482
EAN:7311518013363

Documenten
Productdetails : BAHCO FIGUURZAAGBLAD HOUT FIJN 3 12D 302-53W-12P (PK=12ST)
Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor hout en kunststof. Type vertanding: 1 - 3: Fijn, 5- 7 Medium, 9 -11 Grof.
Sterke punten
•Voor fretzagen 302 en 502, voor hout en kunststof
Tandtypen; 1-3: fijn, 5-7: middel, 9-11: grof
Tandtypen; 1-3: fijn, 5-7: middel, 9-11: grof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Lengte | 130 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Type | fretsaagblad |
| Aantal elementen | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ pak
€ 3,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
