3M HOOKIT FILM SCHUURSCHIJF 375L DIA150 P1200 86705
Hookit Schuurschijf 375L
Zie technische informatieReferenties
3M:86705
Rubix:23031400
Fabrikant:7000045414
EAN:00051125867054

Productdetails : 3M HOOKIT FILM SCHUURSCHIJF 375L DIA150 P1200 86705
3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 357L levert uitstekende weerstand tegen scheuren en belooft een constante finish op een verscheidenheid van ondergronden. De 375L Film Disc is een uitstekende keuze om een uniforme finish te bereiken. Geschikt voor gebruik op metaal, hout, composieten of verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 4,208 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 1200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 296,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen