3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 150 17-GATEN 220+
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L
Zie technische informatieReferenties
3M:AB01520
Rubix:23209876
Fabrikant:7100166525
EAN:0638060211113

Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 150 17-GATEN 220+
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L om twee keer zo snel te slijpen met een schijf die tot zes keer langer meegaat dan normale schuurmaterialen. Onze schijven hebben een rug van folie die een grotere scheurbestendigheid en beter randbehoud biedt dan papieren schijven.Deze filmschijven bevatten schuurkorrels die zijn voorgevormd in driehoekig gekalibreerde schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. 3M biedt een complete lijn van Hookit Klittenbandschijven voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof of vuil. Hookit schijven geven meestal een fijnere finish dan zelfklevende schijven, en worden dan ook vaak gebruikt in toepassingen waarin een 3M™ Stikit™ Schijf misschien te agressief is.Hookit Schuurschijven worden makkelijk met klittenband bevestigd aan een steunpad (wordt apart verkocht). Ze kunnen eenvoudig worden verwijderd en hergebruikt gedurende de volledige standtijd.Gebruik dit schuurpapier met 3M™ Excentrische schuurmachines.
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van de 3M Precision Shaped Ceramic Grain en vertegenwoordigt een revolutionaire ontwikkeling in de schuurtechnologie. Onze filmschijven slijpen tot twee keer sneller en gaan tot zes keer langer mee dan normale schuurmaterialen.
Sterke punten
Bevat 3M Precision Shaped Grain dat tot twee keer sneller slijpt en tot zes keer langer meegaat dan andere schuurmaterialen.
Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud
Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname
Klittenbandbevestiging voor snel en eenvoudig schijven verwisselen
Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud
Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname
Klittenbandbevestiging voor snel en eenvoudig schijven verwisselen
Toepassingen
Ideaal voor allerlei toepassingen die gericht zijn op materiaalafname, en effectief bij gebruik op een breed scala ondergronden, zoals metalen, composietmaterialen, gelcoat en zacht hout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Korrel | 220 |
| Toepassing | oppervlaktevoorbereiding |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 502,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




