BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 18X385X450 11,1 2608597645
Houtslangenboor, zeskant
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597645
Rubix:A0152643
EAN:3165140183543


Technische samenvatting
| Totale lengte | 450 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 18 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 18X385X450 11,1 2608597645
Houtslangenboor, zeskant 18 x 160 x 235 mm, d 11,1 mm; Totale lengte 235 mm
Sterke punten
Resistant self- centering threaded head for fast, effortless drilling of wood. Optimized geometry ensuring straight drilling and fast chip evacuation. Optimized centering point and ground cutting edge for sharp, precise holes.
Toepassingen
Single spiral drill for precise, clean and fast drilling in the wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 435 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 507x43x31 mm |
| Gewicht verpakking | 435 g |
| Totale lengte | 450 mm |
| Boordiameter | 18 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 360 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,71 excl. BTW
/ stuk
€ 44,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen