Referenties
Facom:229.TT2
Rubix:10107094
EAN:3148511542927

Productdetails : FACOM HSS CONISCHE FREES 229.TT2 10,4MM
A [mm]: 10,4d [mm]: 6L [mm]: 50[g]: 10
Sterke punten
-3 HSS snijkanten voor verzonken schroefgaten
Veist een voorboorgat met een cilindrische bit ref 222A. T
Veist een voorboorgat met een cilindrische bit ref 222A. T
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 105x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,66 excl. BTW
/ stuk
€ 50,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen