TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-16.5
HSS-boren met MC, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4622-16.5
Rubix:20685974
Fabrikant:5066287
EAN:4031132017310

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-16.5
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4622-16.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Totale lengte | 355 mm |
| Snijlengte | 213 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1870/1 |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,70 excl. BTW
/ stuk
€ 161,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen