TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-19

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4622-19
Rubix:20685982
Fabrikant:5066292
EAN:4031132017365
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-19

Technische samenvatting

Boordiameter19 mm
Totale lengte370 mm
Snijlengte226 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-19


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4622-19

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19 mm
Totale lengte370 mm
Snijlengte226 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1870/1
Schroefhoek40 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2 mm
€ 170,10 excl. BTW
/ stuk
€ 205,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen