CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 3 - 867450 (OUD 700519)
HSS Co8% SPIEBAANFREES 2-SNIJDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:867450
Rubix:20622942
EAN:3660338214325

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 3 - 867450 (OUD 700519)
DIN 844 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 5 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen