TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-1.9
HSS-E-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1249XPL-1.9
Rubix:20687455
Fabrikant:5236495
EAN:4031132265124

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-1.9
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-1.9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,9 mm |
| Totale lengte | 46 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 86,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen