PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H TIN BL TC115-M6-CE-WY80AA

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:TC115-M6-CE-WY80AA
Rubix:A0023206
Fabrikant:7629585
EAN:4042446301040
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H TIN BL TC115-M6-CE-WY80AA
Technische samenvatting
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H TIN BL TC115-M6-CE-WY80AA


HSS-E machine-schroefdraadtappen TC115-M10-CE-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • E = 1.5-2xTP (full bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 6 • P=0.0394in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,13 excl. BTW
/ stuk
21,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen