PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DL TIN TC216-M16X1.5-L0-WY80AA

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:TC216-M16X1.5-L0-WY80AA
Rubix:A0023172
Fabrikant:6958861
EAN:4042446268350
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DL TIN TC216-M16X1.5-L0-WY80AA

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x1,5
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DL TIN TC216-M16X1.5-L0-WY80AA


HSS-E machine-schroefdraadtappen TC216-M18X1.5-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • MF/6H • DIN 374 • Suitable for through hole • WY80AA • MF 16x1.5 • P=0.0591in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x1,5
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad56 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtin (wy80aa)
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm16x1,5
Aantal windingen per inch16,9
Tolerantieiso 2/6h; iso 2b
Type schachtparallel shank
46,83 excl. BTW
/ stuk
56,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen