PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M9X0.75

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:21361-M9X0.75
Rubix:20491876
Fabrikant:5077437
EAN:4042446019334
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M9X0.75
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M9X0.75


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M9X0.75

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat7 mm
Aansluiting5,5 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,50 excl. BTW
/ stuk
96,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen