DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M10 X 1.0

Machinetap E300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E300M10X1.0
Rubix:20021202
EAN:7320760663325
DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M10 X 1.0

Technische samenvatting

Schroefdraadm10 x 1,0
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M10 X 1.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE MF 10 X1,00 E300 40DEG 6H HSSE DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10 x 1,0
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter9 mm
Diameter handvat5,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingchroom
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm10 x 1,0
Tolerantie6h
55,78 excl. BTW
/ stuk
67,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen