PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC1/4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:22410-UNC1/4
Rubix:20492182
Fabrikant:5078158
EAN:4042446026387
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC1/4


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 22410-UNC1/4

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,35 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting5,5 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingongecoat (bright/uncoated)
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 1/4-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Type schachtrechte schacht
38,10 excl. BTW
/ stuk
46,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen