PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22460-UNC3/4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:22460-UNC3/4
Rubix:20492309
Fabrikant:5078221
EAN:4042446027094

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 3/4-10 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22460-UNC3/4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 22460-UNC3/4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 3/4-10 |
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat (blank) |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 3/4-10 |
| Aantal windingen per inch | 10 |
| Tolerantie | 2b (h6/h7) |
| Type schacht | rechte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,25 excl. BTW
/ stuk
€ 122,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen