DORMER HSS-E MACHINETAP EX 41 1/2

Machinetappen EX41

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EX411/2
Rubix:20025514
EAN:7320760168684
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 41 1/2

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/2
Diameter schroefdraad20,96 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 41 1/2


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM 1/2 G HELICE ST

Sterke punten

Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/2
Diameter schroefdraad20,96 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter19 mm
Diameter handvat16 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg 1/2
Aantal windingen per inch14
Tolerantienormaal
Type schachtvierkant
Aangepaste tariefcode82074010
122,67 excl. BTW
/ stuk
148,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen